- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ラボジャッキ 大型のおすすめ人気ランキング
ラボジャッキ 大型のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新105件の「ラボジャッキ 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラボジャッキ 耐荷重100kg」、「台 高さ調節」、「テーブルジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットハンドル式
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
大型・高耐荷重のラボジャッキです。
ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。
重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品
高荷重昇降用2分割ハンドル
材質
天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂
寸法(mm)
500×565×115
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
300
天板寸法(mm)
500×500
アズワン品番
3-633-11
昇降範囲(mm)
115~360
1個
¥149,000
税込¥163,900
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
積載荷重(kg)
300
ストローク
200
方式
30°台形ネジの手動回転方式
回転数
上昇/約40回
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色
ブルー
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75~245
材質
天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
上下板/ SUS304
仕様
ノブ式
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
アルミニウム
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
平行度(μm)
100
分解能(mm)
0.1
移動ガイド
パンタグラフ方式
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1台で10通りのリフトパターン選択可能。
トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。
高さ調整によりほとんどのバイクに対応。
広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様
高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類
高さ(mm)
(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)。回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)。天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様
回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9640
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120~500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。
・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)
25
最高高さ(mm)
300
最低高さ(mm)
80
伸縮範囲(mm)
80~300
天板寸法(mm)
200×200
底板寸法(mm)
230×230
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リードスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
タイプ
スタンダード
コード長さ(m)
電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)
0.07
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
塗装
粉体塗装
使用可能回数
最大4万回
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
最高使用頻度(回/h)
30
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。